シンセイ
シンセイの 運搬・収納・保管
シンセイの ハウスカー(園芸運搬車)
シルバーハウスカー(30cmノーパンクタイヤ/ブレーキ付き)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16574218
品番
TC1410AL-1B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
タイヤがPUノーパンク仕様で、ブレーキがついています。
ハウスカー椅子歩行補助用など、様々な用途でお使いいただけます。
材質
本体:アルミ合金、タイヤ・ハンドル部分:発泡ウレタン、ホイール部分:PE
寸法(mm)
本体(荷台):550(550)×390(390)×890(360)
車軸
ホイル軸:PE20×52mm
本体質量(kg)
7.5
適合工具
組立・調節に必要な工具等:13ミリレンチ(ハンドル位置の調節に使います)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません