代表画像

多機能センサースイッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16575539 品番FY-SDKS03
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

温度センサー、湿度センサー、タイマー換気扇の運転をコントロール。

適合【スイッチボックス】2個用スイッチボックス(例:パナソニック製DS4912) 定格電圧AC100V(50/60Hz) 使用温湿度範囲-10〜40℃/90%RH以下(ただし結露しないこと) 外部出力端子0.1A以下の負荷 設定範囲【一時停止】10〜60分(10分刻み)【急速換気】60〜360分(10分刻み) 保存温湿度範囲-10〜60℃/90%RH以下(ただし結露しないこと) 温度設定範囲(℃)0〜40 適合電線【Cu単線】Φ1.6mm 定格制御容量定格電流3A(起動電流5A)以下の換気扇 湿度設定範囲(%RH)30〜80
注意
※屋外など直接雨や水滴のかかるところ ・湿気の多いところ ・換気量が少なく、いつも空気が汚れているところ
※温泉や硫黄、塩素などの腐食成分を含む場所
※直接日光が当たる窓際など
※粉じん、油煙の多いところ
※振動の多いところ
※薬品の使用・喫煙・シンナーなどの有機溶剤を使用するところ
※本体の取付高さは、床面より1〜1.5mの範囲内で他機器のリモコンや壁面などの左右障害物から15cm以上離して設置してください。
※本体の近くで暖房器具を使用しないでください。プラスチック部分が熱により変形、変色することがあります。
※必ず断熱空間内に設置してください。壁内の温度影響で正しく検知できないことがあります。
※エアコンの吹き出し風が当たらない場所に設置してください。温度および湿度が正しく検知できなくなります。
※ドアや窓の近くに設置しないでください。風の影響で正しく検知できないことがあります。
※第1種換気の住宅での使用を推奨します。第3種換気の住宅では、壁内の空気を吸い込み、正しい検知ができないことがあります。
※温度または湿度を感知対象とした換気用スイッチです。温度や湿度の計測器ではありません。
※本製品は換気扇を対象としたコントロール部材です。換気扇以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする