代表画像

多機能センサースイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16575548 品番FY-SDKS03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

温度センサー、湿度センサー、タイマー換気扇の運転をコントロール。

適合2コ用スイッチボックスパナソニック(株)製DS4912 許容周囲温度(℃)【使用時】-10〜40【保存時】-10〜60 定格制御容量換気扇:定格電流2A・起動電流5A、照明:100Wまで(白熱灯、普通蛍光灯) 適合電線径(Φmm)【単線】Φ1.6〜Φ2.0
注意
※屋外など直接雨や水滴のかかるところ ・湿気の多いところ ・換気量が少なく、いつも空気が汚れているところ
※温泉や硫黄、塩素などの腐食成分を含む場所
※直接日光が当たる窓際など
※粉じん、油煙の多いところ
※振動の多いところ
※薬品の使用・喫煙・シンナーなどの有機溶剤を使用するところ
※本体の取付高さは、床面より1〜1.5mの範囲内で他機器のリモコンや壁面などの左右障害物から15cm以上離して設置してください。
※本体の近くで暖房器具を使用しないでください。プラスチック部分が熱により変形、変色することがあります。
※必ず断熱空間内に設置してください。壁内の温度影響で正しく検知できないことがあります。
※エアコンの吹き出し風が当たらない場所に設置してください。温度および湿度が正しく検知できなくなります。
※ドアや窓の近くに設置しないでください。風の影響で正しく検知できないことがあります。
※第1種換気の住宅での使用を推奨します。第3種換気の住宅では、壁内の空気を吸い込み、正しい検知ができないことがあります。
※温度または湿度を感知対象とした換気用スイッチです。温度や湿度の計測器ではありません。
※本製品は換気扇を対象としたコントロール部材です。換気扇以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16575548 FY-SDKS03 16575539 FY-SDKS03 多機能センサースイッチ Panasonic(パナソニック) 多機能センサースイッチ Panasonic(パナソニック) 1個 15,980 税込17,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする