代表画像

iD3200D-W150 リベコム調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード16576160 品番XLX230AENCRS9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,800
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)632 幅(mm)150 質量(kg)1.2 高さ(mm)50 タイプ天井直付型、一般タイプ・3200 lmタイプ 電圧(V)100〜242 消費電力(W)22.4 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型<約5〜100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)142.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)3200 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
注意
※【本体】NNLK21515J+【ライトバー】NNL2300ENJRS9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする