代表画像

iD3200埋込150 リベコム調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード16576275 品番XLX230PENJRS9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,500
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)636 幅(mm)170 質量(kg)1.4 タイプ天井埋込型、一般タイプ・3200 lmタイプ 電圧(V)100〜242 消費電力(W)22.4 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型<約5〜100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)138.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)3100 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)617 埋込高(mm)49
注意
※【本体】NNLK21715+【ライトバー】NNL2300ENJRS9

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16576275 XLX230PENJRS9 27634839 XFX230PENRS9 iD3200埋込W150昼白色リベコム調光 Panasonic(パナソニック) iD3200埋込W150昼白色リベコム調光 Panasonic(パナソニック) 1組 13,980 税込15,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする