仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)636
幅(mm)170
質量(kg)1.8
タイプ天井埋込型、一般タイプ・3200 lmタイプ
電圧(V)100〜242
消費電力(W)22.4
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器定格出力型<約5〜100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)138.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)3100
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴幅(mm)150
埋込穴長(mm)617
埋込高(mm)95