代表画像
Panasonic(パナソニック)
iD13400反射笠付 リベコム調光
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
16576677
品番
XLX830KELCRS2
参考基準価格(税別)
¥68,600
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質
【本体】亜鉛鋼板(白色),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
2413
幅(mm)
150
質量(kg)
4.2
高さ(mm)
60
タイプ
天井直付型、一般タイプ・13400 lmタイプ
電圧(V)
200~242
消費電力(W)
82.3
色温度(K)
3000
光源色
電球色
安定器
定格出力型<約5~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
139.7
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
11500
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
注意
※【本体】NNLK81517+【ライトバー】NNL8300ELCRS9