仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】亜鉛鋼板(白色),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)2413
幅(mm)150
質量(kg)4.2
高さ(mm)60
タイプ天井直付型、一般タイプ・10000 lmタイプ
電圧(V)200〜242
消費電力(W)63.1
色温度(K)6500
光源色昼光色
安定器定格出力型<約5〜100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)149.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)9440
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83