代表画像

iD13400ウォールウォッシャ リベコム調光

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード16576948 品番XLX830WENCRS2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥85,500 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質【本体】亜鉛鋼板,【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)2418 幅(mm)115 質量(kg)5.4 高さ(mm)90 タイプ天井直付型、一般タイプ・13400 lmタイプ 電圧(V)200〜242 消費電力(W)82.3 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型<約5〜100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)156.7 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)12900 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
注意
※【本体】NNLK81511+【ライトバー】NNL8300ENCRS9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする