代表画像

iD13400埋込W150 リベコム調光

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード16577045 品番XLX830PENCRS2
参考基準価格(税別)¥74,700 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)2466 幅(mm)170 質量(kg)6.3 タイプ天井埋込型、一般タイプ・13400 lmタイプ 電圧(V)200〜242 消費電力(W)82.3 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型<約5〜100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)157.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)12990 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)2445 埋込高(mm)54
注意
※【本体】NNLK81715+【ライトバー】NNL8300ENCRS9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする