※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミノル工業
ミノル工業の 通線工具類
ミノル工業の 通線・入線工具
ミノル工業の ジョイントライン
ジョイントライン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
16577639
品番
E-4129JS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
入線・通線用ワイヤー様々な作業現場に柔軟対応腰は強い。
材質
グラスファイバー製・被覆AAS樹脂製
長さ(m)
1.5
ねじ径
M7 P1.0
組数
5本
直径(mm)
安全曲げ:500
線径(mm)
Φ6.5
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※ジョイントラインDXとの互換性はありません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16577639
E-4129JS
35202833
E-4129JS
ジョイントライン(5本組)
PROMATE
1セット(5本)
¥
19,980
税込
¥
21,978
注文コードが変更になりました