※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-4129J ジョイントライン ミノル工業 16577657 E-4129J ジョイントライン ミノル工業 16577657

ジョイントライン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード16577657 品番E-4129J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

入線・通線用ワイヤー様々な作業現場に柔軟対応腰は強い。

材質グラスファイバー製・被覆AAS樹脂製 長さ(m)2 ねじ径M7 P1.0 組数5本 直径(mm)安全曲げ:500 線径(mm)Φ6.5
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※ジョイントラインDXとの互換性はありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16577657 E-4129J 35202851 E-4129J ジョイントライン(5本組) PROMATE ジョイントライン(5本組) PROMATE 1セット(5本) 21,980 税込24,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする