※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミノル工業
ミノル工業の 通線工具類
ミノル工業の 通線・入線工具
ミノル工業の ジョイントライン
ジョイントライン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
16577666
品番
E-4139J
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
入線・通線用ワイヤー様々な作業現場に柔軟対応特に腰は強い。
材質
グラスファイバー製・被覆AAS樹脂製
長さ(m)
2
ねじ径
M10 P1.5
組数
5本
直径(mm)
安全曲げ:660
線径(mm)
Φ9.0
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※ジョイントラインDXとの互換性はありません。