※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジョイントラインDX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード16577691 品番E-4118J
参考基準価格(税別)¥30,400 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

継ぎ足しタイプのフラット面のロッドを採用より直進性に優れている。
1か所接続が5秒でOK。ロッド全体を回す必要はありません。

用途OAフロアーの通信、電気、コンピューターなどの配線に 材質グラスファイバー製・被覆AAS樹脂製 長さ(m)2 ねじ径M7 P1.0 組数5本 直径(mm)安全曲げ:460 線径(mm)5×8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする