※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジョイントラインDX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 ねじ径接続部:M10 P1.5、リードヘッド:M12 組数5本 注文コード16577745 品番E-4148J5
参考基準価格(税別)¥45,500 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品はねじ径・組数など6種類から選べます 他の種類を見る

スーパーイエローのロッドを2mの継ぎ足しタイプにして必要なだけ持ち運びができ便利。
1箇所接続が5秒でOK!
接続部のみを回すだけで接続が完了。ロッドを回転させる必要はありません。

材質グラスファイバー製・被覆AAS樹脂製リードヘッド 長さ(m)2 ねじ径接続部:M10 P1.5、リードヘッド:M12 組数5本 直径(mm)安全曲げ:800 線径(mm)Φ11
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※ジョイントラインDXとの互換性はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする