※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイロンロープ(三ツ打ち)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 16579179 品番 R-1430N
参考基準価格(税別)¥159,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

3本のストランドが一定方向に撚り合わされたロープ
伸びが大きい
重量が軽い
復元性がよくショックにも強い
スレに強い
水分を吸収しやすく、湿潤時は強度が定価する

仕様両端アイ加工 質量(kg)36 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×300 破断荷重(kN[kgf])36.6[3730]
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする