※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R-0830BK 超高分子量ポリエチレンロープ ミノル工業 16579276 R-0830BK 超高分子量ポリエチレンロープ ミノル工業 16579276

超高分子量ポリエチレンロープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 16579276 品番 R-0830BK
参考基準価格(税別)¥383,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

引張強度はワイヤーロープ(6×24G/O)の約1.2倍
高強度の為、ナイロン・テトロン・テトロンクロスロープに比べ大幅な小径化、軽量化、省スペースが可能
ワイヤーロープ(6×24G/O)の約1/4以下の軽さ、しかも左右対称の組構造の為、非自転性を有します
繰返しの緊張・弛緩運動や曲げ疲労に優れた耐性
摩擦に極めて強く、自己潤滑性に優れている為ロープの送り出しや回収がスムーズ
耐候性・耐薬品性が良好
ブレード構造(二重)ではない為、ロープ本体の状態を直接確認できます
超高分子量ポリエチレン繊維
中心部分には形状保持(崩れ防止)の為のロープ入り

仕様両端アイ加工 質量(kg)16.8 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)8×300 破断荷重(kN[kgf])39.2[4000]
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※連続荷重のかかる作業には適切な安全荷重でご使用ください。(破断強度の1/6〜1/10)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする