DSPD-215 ストプラクーダ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 16580360 DSPD-215 ストプラクーダ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 16580360 DSPD-215 ストプラクーダ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 16580360 DSPD-215 ストプラクーダ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 16580360

ストプラクーダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16580360 品番DSPD-215
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

1丁で5役OK!!
・プライヤー
・ワイヤーストリッパー
AWG:20,16,14,12,10
・ワイヤーカッター
最大:IV8sq,VVF1.6×3C
・ネジカッター
M3,M4
・簡易圧着(裸端子)
1.25sq,2.0sq
スプリング付で連続作業がラクラク
握りやすいグリップ
ハンドルロック機構付

材質(本体)特殊鋼、(グリップ)PVC 寸法(mm)17×215×55 質量(g)200
関連資料:(3.32MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする