CMS-WC1 らくらく みるサーチミニ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 16580457 CMS-WC1 らくらく みるサーチミニ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 16580457

らくらく みるサーチミニ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16580457 品番CMS-WC1
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ジェフコム製アルミポール、ケーブル索引具等(別売)と組合せて使用できる!

録画(音声付※音声はスマートフォン等のマイク機能を使用して録音されます。画面確認時の音声メモとして便利な機能です。)、静止画の撮影、確認もスマホで操作!

落下物拾得や引寄せ作業もOK!※本製品は軽索引用です。強く引っ張ったり、重たいものを引き寄せたり、吸着させると製品が破損する原因になります。また、カメラやロッド等の接続部はテーピングの緩み止めをしてください。ねじれたり、振動や衝撃でネジが緩み、カメラやロッド等が脱落する恐れがあります。
LEDライト付で暗所もOK!明るさ調節可能

水がかかってもOK!(IP64)

USB充電式
※ホルダーを使って画面を固定すると、両手でポールやフィッシャーの操作が出来てより使い易くなります!!

使用温度範囲0〜35℃ 対応OSiOS 8以降、Android OS 6以降※一部スマートフォン等の機種、OSのバージョンによっては、作動しない、又は不具合が発生する場合があります。 対応機種iPhone又はiPad、Androidスマートフォン・タブレット等<small>※3</small> 使用時間60〜100分(LED点灯状態による) 充電時間約100分 使用電池リチウムポリマー電池 3.7V 500mAh 通信距離最長12m(遮蔽物がなく電波状況が良好な場合) 電池寿命充放電 約500回 保管温度範囲(℃)-20〜45 通信規格WiFi 2.4GHz帯 IEEE802.11b/g/n (SSID:CMS-WC1、パスワード:なし) アプリケーション(みるサーチ)のダウンロード、【カメラ通信】静止画・動画の保存と再生、ライト点灯の操作が可能(ダウンロード無料) カメラ仕様720p HD画質 IP等級IP64(カメラ後部のキャップを取付けた状態)・・・水中では通信できません
関連資料:(13.23MB) 取扱説明書:(3.79MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする