用途空圧シリンダの駆動切換用に
オプション切削油対応品/サージキラー・ランプ付/外部パイロット/A・Bポートフィルタ内蔵
接続口径Rc3/8(P・R1・R2ポート)
種類単体バルブ
電圧(V)AC110
保護構造防塵(IP40相当)
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5〜55
電線接続方法E形コネクタ、リード線付
最低使用圧力(MPa)0
耐熱クラスB
耐圧力(MPa)1.05
手動操作方式ノンロック・ロック共用形
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
耐振動(m/s2)50以下
皮相電力(VA)0.98
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
リード線長さ(mm)300
パイロット排気方法主弁・パイロット弁個別排気形
周囲温度(℃)-5〜55(凍結なきこと)
保持電流(A)0.009
RoHS指令(10物質対応)対応
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0.2〜0.7
弁の種類パイロット式ソフトスプール弁
切替位置数2位置シングル
A・Bポート管接続口径Rc3/8