N3-20-C3 3/8サイズ・ワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース 中部高圧ホース 16630985 N3-20-C3 3/8サイズ・ワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース 中部高圧ホース 16630985 N3-20-C3 3/8サイズ・ワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース 中部高圧ホース 16630985

3/8サイズ・ワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード16630985 品番N3-20-C3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

3/8サイズ・ワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース
ワイヤー補強業務用ホース

使用空気圧力(MPa)21 用途日本ワグナー・精和産業・フルテック互換対応品 ホース内径(Φmm)9.5 ホース長さ(m)20 耐熱温度(℃)0〜80 ホース外径(Φmm)17 質量(g/m)330
注意
※カプラーサイズをご確認下さい。海外輸入洗浄機には対応していません。(工進など)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16630985 N3-20-C3 50522579 T3-C3-20M 3/8サイズワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース 中部高圧ホース 3/8サイズワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース 中部高圧ホース 1本 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16630985
2017-07-04
用途:
洗車
有限会社 ガレージトップ 様

ワンタッチカプラー付きでこの値段、安いです使用していますが、なんの問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする