中部高圧ホース
中部高圧ホースの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
中部高圧ホースの 高圧洗浄機用アクセサリー
中部高圧ホースの 高圧洗浄機用ホース
3/8サイズ・ワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
16631003
品番
N3-50-C3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
3/8サイズ・ワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース
ワイヤー補強業務用ホース
使用空気圧力(MPa)
21
用途
日本ワグナー・精和産業・フルテック互換対応品
ホース内径(Φmm)
9.5
ホース長さ(m)
50
耐熱温度(℃)
0〜80
ホース外径(Φmm)
17
質量(g/m)
330
注意
※カプラーサイズをご確認下さい。海外輸入洗浄機には対応していません。(工進など)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16631003
N3-50-C3
50522597
T3-C3-50M
3/8サイズワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース
中部高圧ホース
1本
¥
43,980
税込
¥
48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です