スポットエアコン クリスプ 首振りなし

(3件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16631624 品番SUASP1FS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

スリムタイプの省スペース設計
キャスター付で移動も簡単
リトルドレン機能(排水処理が約1週間に1回)、排水処理サイクルを延長化
風量の強・弱2段切換が可能。同じ冷風吹出温度でも、強風量では体感温度効果で、より涼しく感じます。
吹出口手動回転可能。吹出ダクトに軽く手を触れるだけで簡単にダクトの向きを変えられます。

力率
50Hz:90.2%
60Hz:96.0%
最大延長ダクト長さ(1口当たり)
Φ125:5m
Φ75:4m
種別床置スリム・直吹形 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100V 消費電力(W)710/880 本体質量(kg)43 運転範囲(室温℃)(湿度%)25(50)〜45(40) 首振なし 電源コード(m)2.1 フィルター樹脂ネット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×390×1050 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5 使用冷媒新冷媒R407C 保護装置ファン電動機保護サーモ、圧縮機過負荷保護器 始動電流(A)(50/60Hz)26/24 運転電流(50/60Hz)(A)7.9/9.2 圧縮機全密閉型ロータリー出力0.5kw 送風機出力(W)200 送風機排熱側風量(m3/min)(強)11.5/13.5、(弱)11/11 送風機冷風側風量(m3/min)(強)5.7/6.6、(弱)5.0/5.3 用途工場・作業所等での少人数のスポット冷房に トラスコ品番759-5042 タンク容量(L)5
注意
※3相200Vの商品は、お客様によって差込口が違うため、電源コードは付いておりません。お客様にてご用意願います。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53181005
2022-08-11
用途:
家のトイレの冷房用
運輸・通信業

良く仕様を確かめればよかったかも知れないが、ちょっと大きすぎる。冷気はでるが、その分暖気も出てよほど場所を考えないと意味がなくなってしまう。
改善の必要性については、まず音が大きすぎることが一番。あとは感想で述べた点。

1人が参考にしています
対象商品:
16631624
2017-12-14
用途:
機器のラック室のエアコンが故障した時のバックアップに購入しました
株式会社IBC岩手放送 様

既にエアコンの不調があり活躍しました。実用になります。延長ダクトも同時に購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
09161406
2014-07-23
用途:
工場熱処理炉近くでの作業で使用

熱処理炉周辺は夏場温度が高く、スポットクーラーで冷やしています。前の製品がダイキン製で長年使用できたので探しておりましたが、なかなか安価な価格の物が無かったのですが、モノタロウさんで安く購入でき感謝しています。長年使うにはやはり日本のメーカー品が良いと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする