キーストックハンディ NEW

(45件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16631728 品番 N-1296
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。
住宅展示場等、不動産業の物件管理に。
緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。
ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。
カギ紛失防止フック付。

用途
賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。
伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに。
ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×65×182 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×105 ロックダイヤル式 材質(ツル)スチール(焼入れ処理) クリアランス(縦×横)(mm)約42×38

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16631728
2026-03-25
用途:
アパートの改修工事で業者が入退室で使用
川正管財株式会社 様 (不動産業)

色々な鍵保管器を検討したが鍵のプレートや縦長のキーホルダーが付加した物がスムーズに入るのでとても重宝している。

2025-04-20
用途:
現場のキーボックスとして
建設業・工事業

ダイヤルが非常にまわしやすく見やすい。すぐに発送していただきありがとうございました。

2025-02-18
用途:
空室内見時の鍵の一時保管

いつも、重宝して使用させていただいております。
引き続く利用させて頂きます。(リピ確定商品です。)

対象商品:
16631737
2025-01-06
用途:
現場戸締まり用
建設業・工事業

もう何個も購入してますが、良い商品だと思います。強いて言えば、カードキーなど大きなものは入りませんが普通の鍵なら問題ありません。
消耗品なので安価で購入できるので助かってます。

対象商品:
16631728
2024-04-05
用途:
アパートの空室の鍵を入れて、内見対応
不動産業

他社と比べて、金額が安いので、とても助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
16631728
2023-03-30
用途:
機械のキー管理に使っています
有限会社カサハラ 様 (その他業種)

簡単にロックナンバーを変更でき、防犯上に優れていると考えています。

1人が参考にしています
対象商品:
16631728
2024-01-05
用途:
賃貸物件の合鍵用
KOSTY.prime株式会社 様 (建設業・工事業)

以前から同様の物を使用していて使いやすいために購入した。

1人が参考にしています
対象商品:
16631728
2022-06-03
用途:
鍵忘れの多い主人に
サービス業

鍵を忘れていく主人のためにメーターボックスにつけておくために購入しました。不動産屋さんが使っているような丈夫で使いやすいもので満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする