- ムシクリン粒剤 イカリ消毒 16631798

- ムシクリン粒剤 イカリ消毒 16631798
- ムシクリン粒剤 イカリ消毒 16631798
- ムシクリン粒剤 イカリ消毒 16631798
- ムシクリン粒剤 イカリ消毒 16631798
- ムシクリン粒剤 イカリ消毒 16631798
- ムシクリン粒剤 イカリ消毒 16631798

ムシクリン粒剤

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(2kg)注文コード16631798品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

大容量で広範囲に使用できます!
ワラジムシやゲジ、ヤスデ等の多足類にも効果がある速効性と残効性に優れたカーバメート系の粒剤・蟻駆除用殺虫剤

適合害虫クロアリ、アカアリ、アルゼンチンアリ、ワラジムシ、ダンゴムシ、ムカデ、ヤスデ、ゲジ有効成分プロポクスル、フェノブカルブ有効期間約1ヶ月利用場所屋外

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16631798-401482274901080253118- 虫コロリアース (粉剤) アース製薬 40148227虫コロリアース (粉剤)アース製薬1本(550g)
759
税込835
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
16631798-63509156-- ムシクリン粒剤 イカリ消毒 63509156ムシクリン粒剤イカリ消毒1個(3kg)
1,580
税込1,738
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16631798
2023-07-03
用途: 害虫駆除
その他業種

庭の赤アリ、黒アリを駆除するために使用。効果絶大です!アリに直接かけると数秒でのたうちまわり始めます。クモ、ムカデ、ナメクジ、ゴキブリにも効果がありました。次も買います

対象商品 : 16631798
2021-09-15
用途: 駐車場近くの花壇
合同会社ヒトヒサコーポレーション運輸・通信業

アリが大量に発生し撒いた瞬時から
アリがいなくなりました
容量も多くて大変満足してます
次回も購入したいと思います

1が参考にしています
対象商品 : 16631798
2021-09-17
用途: 工場のアリ対策として
株式会社フジフレックス

アリの行列に大量にまいて、その他の害虫も処理することができました。

対象商品 : 16631798
2021-01-30
用途: 害虫駆除
医療・福祉・介護関連業

年に2回散布する中、確実に害虫が寄って来ていません。居たとしても薬剤を食してしまったのか、倒れておられました。オススメです。

1が参考にしています
対象商品 : 16631798
2021-04-11
用途: 園地内のアリ退治に
サービス業

これまでホームセンターなど市販の薬品を使用してイマイチでしたが、これは、散布翌日の巣の周辺で薬効を実感できます。アリはもちろん、たの嫌な虫にも確実に効果を確認できます。いいです。

対象商品 : 16631798
2020-06-30
用途: ムシクリンで庭のアリとヤスデなど退治した
その他業種

毎年他の薬剤では退治出来なかったが、ムシクリンでやっと退治できました。狭い所に散布する器具が付いているとありがたいです。

対象商品 : 16631798
2020-05-30
用途: 大切なハーレーダビッドソン周辺に巻きました。
ハーレーSR協会自動車・二輪車・自転車関連業

効果は抜群です。黒いアリ、大きいアリ、小さいアリ全てにおいて効果は
ありました。他人様が見ると、アリの駆除をしたのが分かりますのが、ちょっと心のこりですが。

対象商品 : 16631798
2018-07-17
用途: 蟻の駆除
その他業種

羽蟻が大量発生したので使用したが、その日から出現しなくなりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする