トラクター爪

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16633234 品番64200016831
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
タイプ普通爪 左 長さ(mm)224 取付寸法(mm)幅24 幅(mm)49 先幅(mm)58 厚さ(mm)9.5 取付ボルト11mm 高さ(mm)140 材質特殊鋼 質量(g)約550

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16633234 64200016831 20352675 - トラクター爪 シンセイ トラクター爪 シンセイ 1個 399 税込439 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16633234
2016-11-19
用途:
トラクタのロータリーの交換爪

長手方向のバラツキが大きく、カバーに当たるものが3割ほど。値段は半値ですが、爪の補修時間などで交換時間は倍以上かかります。また、耕うん部の幅が狭いので持ちがどうか疑問もあります。

対象商品:
16633234
2016-06-07
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

古い型式のためなかなか単体での部品が見つからなかったので非常に助かりました

対象商品:
16633225
2015-09-02
用途:
柿畑等の除草 施肥
八田企画 様

イセキ AS1360に 左右 各14本 オフセット爪 左右各1本使用しています。
予想 耕し共に満足ゆく結果です。
価格的にも 納期的にも 交換性も十分満足でいるものです
耐久性に関しては 結果は暫くかかると思いますが 使用感は満足できるものです。
取り付けネジも一緒に販売していただけると助かります。

対象商品:
16633225
2015-11-02
用途:
水田の荒起こしと代掻き
農・林・水産業

来春代掻きで使用予定

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする