MTY-09R1-CC ジュエルLEDテールランプ VALENTI MOTO 16635903

ジュエルLEDテールランプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 レンズ色クリアレンズ 適合車種YZF-R1(09-14) 注文コード16635903 品番MTY-09R1-CC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はレンズ色・適合車種32種類から選べます 他の種類を見る

その輝き『鮮烈』 ジュエルテールで魅せるプレミアムスタイル!

レンズ色クリアレンズ 適合車種YZF-R1(09-14)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※『ブレーキフラッシュ機能』と『流れるウインカー機能』について、これらの機能は本体のスイッチ切り替えとウインカーの配線を行う事で可能ですが、一般公道では絶対に使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16635675
2016-11-13
用途:
車両のカスタム
電気・ガス・熱供給・水道業

梱包の状態が悪くて端子が潰れていました。
取説と配線が逆だったり
オークションで安く出回っている
海外製品で良かった気持ちに
なりました。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする