作業用スニーカー(紐) 1012

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード16638055 品番1012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,780
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

白とネイビーのコンビですっきりしたデザイン。仕事履きだけでなく、ウォーキングにも使用できます。

サイズ(cm)26.5 ホワイト/ネイビー 形状ローカット 種類作業靴 材質(アッパー)合成皮革+メッシュ 材質(ソール)合成底 標準質量(g/片足)240(25.5cm) 足幅3E RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16638055 1012 14574397 OPS1401 作業靴(先芯なし) K.B.STYLE 作業靴(先芯なし) K.B.STYLE 1足 1,698 税込1,868 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16638046
2019-04-05
用途:
現場作業時

3ヶ月でボロボロにはがれてきます。さすがにこれは使えないです。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする