作業用スニーカー(紐) 1012

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード16638082 品番1012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,780
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

白とネイビーのコンビですっきりしたデザイン。仕事履きだけでなく、ウォーキングにも使用できます。

サイズ(cm)25 ホワイト/ネイビー 形状ローカット 種類作業靴 材質(アッパー)合成皮革+メッシュ 材質(ソール)合成底 標準質量(g/片足)240(25.5cm) 足幅3E RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16638082 1012 38445802 1954 作業用スニーカー(マジック) 1954 K.B.STYLE 作業用スニーカー(マジック) 1954 K.B.STYLE 1足 1,698 税込1,868 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16638046
2019-04-05
用途:
現場作業時

3ヶ月でボロボロにはがれてきます。さすがにこれは使えないです。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする