曜日別特売
210mm Fineミクロスパーテル FEPコート TGK(東京硝子器械) 16638877

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Fineミクロスパーテル FEPコート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
全長(mm)210
寸法(長さL×幅W)(mm)(さじ部)9.7×4.1
内容量1本注文コード16638877品番210mm
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

ステンレス製品に比べ耐食性/耐薬品性に優れています。少量の試薬の扱いが可能です。

全長(mm)
210
TGK品番
0000-50-45-03
材質(本体)
SUS304
寸法(長さL×幅W)(mm)
(さじ部)9.7×4.1
柄幅(mm)
(持ち手上)5.4、(中央)1.9
注意
※強酸/直火の使用は不可。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヘラ/さじ/トング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする