NEW マルテー研た 本体・プレートセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード16639105 品番
参考基準価格(税別)¥400,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

手軽に使える100V仕様ながら強力な研磨力。
豊富なアタッチメントで幅広い作業に対応。
ハンドル部が脱着可能、車・軽トラックにも積め、積み下ろしも簡単な軽量コンパクト設計。
75dBの低騒音設計で現場を選ばず使用可能。

回転数(min-1[r.p.m])1000 電源(V)AC100 電流(A)(50/60Hz)14/13 消費電力(kW)1 切削幅(mm)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×950×840 付属品ベースプレート・アートカップ取付プレート 本体質量(kg)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリル切削機の特長とシンニングについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/198/
2022-12-14

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする