PH-004 商品撮影セット フォトラ 背景紙充実セット 大里化工 16639184

 

PH-004 商品撮影セット フォトラ 背景紙充実セット 大里化工 16639184 PH-004 商品撮影セット フォトラ 背景紙充実セット 大里化工 16639184 PH-004 商品撮影セット フォトラ 背景紙充実セット 大里化工 16639184

商品撮影セット フォトラ 背景紙充実セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード16639184 品番PH-004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

大きな被写体(35cmくらいまで)を撮影したり、 被写体に合わせてイメージ(背景)を変えたい方にオススメです。
照明・ガイドブック・背景紙・背景紙台がセットになっているのでカメラと三脚があればすぐに撮影を開始できます。

セット内容フォトラ本体(2台)、専用拡散パネル(2枚)、蛍光灯ランプ<FPL13EX-D 昼光色>(2個)、専用ディフューザー<白/黒>(各2枚)、ガイドブック(1冊)、背景紙<5種類/グレー(グラデーション)・ブルー(グラデーション)・ブラウン(英字柄)・ピンク(マーブル柄)・ブラック>900×600mm(各1枚)、背景紙台<段ボール製・組立式>(1枚)、クリップ(2個) 質量(kg)約1 サイズ(mm)260×210×85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする