バキュームクリーナー PlusV

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16639403 品番FV-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

お手持ちのペール缶に載せるだけでOK。簡単設計なのでメンテナンスフリーでローコスト。切削屑、油性切削油、水溶性切削油、その他色々なものが吸引可能です。エア圧を利用した吸引機構なので感電、漏電の心配がありません。

用途切削加工周辺における広い範囲での吸引清掃にご使用頂けます。工作機械の切削油タンクの清掃にも最適です。 質量(kg)3.5 ホース内径(Φmm)32 ホース長さ(m)2 吸込量(L/min)72
注意
※コンプレッサーは含みません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:324

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-21
用途:
機械の掃除
石原精密有限会社 様

早く吸い取ってくれるので
楽になりました
値段は ちょっと高いですが 満足してます。

2025-10-07
用途:
機械からでる切粉の吸い込み
卸売・小売業

乾式掃除機を使用していましたが、吸い込み量が簡単に調整でき、メンテナンスが簡単で良かった。

対象商品:
16639403
2023-03-03
用途:
水の混じった廃油の吸引回収

パイプの先端にゴミつまりしない程度のメッシュさえ付ければあとはガンガン吸ってくれます。

対象商品:
16639403
2022-05-21
用途:
狭所の掃除。水分を含むか所の清掃
株式会社峯工業所 様

集じん装置でコストも考えると最強です。圧縮空気が必要では有るけど、職業柄必ず圧縮空気の有る環境下になるので、吸引力と耐久性、持続性、乾湿両用を考えると最強の部類です。
考えた人天才です。

対象商品:
16639403
2022-01-28
用途:
砂とか小石の除去作業
株式会社三共鋳鋼 様

以前から使って居た物が可成り古くなり部品も無くなったことも有。
値段等非常にお得感を感じたので購入。
吸い込みの仕事量は、どうしてもコンプレッサーの能力に左右される欠点は有りますが、
十分余力があれば場所も取らずに耐久性も期待できます。

ただ欠点はホースが非常に硬いという事が一番の欠点ですね。
中身が入っている時は良いのですが空の時は本体を押さえて作業して中身が入ってから手を反すという事が欠点の一つでやや満足に評価しました。

対象商品:
16639403
2022-08-31
用途:
フライス切子の掃除用

切子の形状にもよるが、すぐ詰まってしまい使えない。
つまりをとるための道具が必要(トイレのつまり用ワイヤー)

対象商品:
16639403
2022-01-13
用途:
切削油の吸い取りキリコなど
有限会社司精工 様 (製造業)

商品自体は良いと思います。しかし値段が異常に高い。

対象商品:
16639403
2018-09-21
用途:
冷却層の浮遊油回収

パワーもあるし申し分なしです。
思い通りの商品でした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする