アズワン
オイルバススターラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
16639595
品番
OBS-200M
参考基準価格(税別)
¥81,000
販売価格(税込)
¥88,990
販売価格(税別)
¥
80,900
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。
スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。
アズワン品番
2-7939-21
付属品
撹拌子(Φ8mm×30mm)×1個、2P-3P変換アダプター
取付可能対象
Φ7~Φ10mm(温度計サイズ)
材質
本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS316)
質量(kg)
4.6
回転数(min
-1
[r.p.m])
100~1200
電源
AC100V、50/60Hz
槽内寸法(mm)
Φ180×180
安全装置
温度過昇防止装置、過電流防止ヒューズ
電源コード(m)
2.5(3Pプラグ)
温度精度
±2℃
水槽容量(L)
4
温度センサー
K熱電対
温度制御
マイコンPID制御
タイマー設定
0~99時間59分
外寸法(mm)
260×260×241(突起部含まず)
ヒーター容量(W)
750
温度設定範囲(℃)
室温+5~200
注意
※直接、試料を撹拌する際にはスノコを使用せずにΦ100mm以下の容器をご使用ください。
商品説明動画
バススターラー用撹拌スノコ(3-1496-01)
参考になった