※ノズルは本体上部にセットできます

ガソリン携行缶 横型

(492件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 16639708 品番 DSB-5
販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一時的なガソリンの携行に便利です。

容量(L)5 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)252×402×128(ゴムガード・取手含む) 付属品ノズル 用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど 質量(kg)1.5 材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板 規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます) 表面処理粉体塗装 材質(ねじ部)アルミ合金 板厚(mm)0.6 材質(ホース)PE 材質(パッキン)ゴム
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(1.4MB)
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※携行缶への給油は必ず給油取扱所の「危険物取扱有資格者」に依頼してください。
※携行缶には規定容量以上のガソリンを入れないでください。
※ご使用前には毎回、各部の点検をして異常が無いことを確認してください。
※直射日光の当たる所や長時間の車載、温度が40度以上の場所には置かないでください。また保管場所は空間があり換気の良い場所に保管ください。
※キャップを上にした状態で使用・保管し、定期的にガス抜き作業を行ってください。
※携行缶ですので長期間の保管はさけてください。
※横揺れ防止板はついていません。
※ガソリン携行缶の蓋を締める場合はゴム手袋などを着用して締めてください。素手で締めると油などですべりきちんと締まらない場合がありガソリンの漏れにつながり、大変危険です。
※蓋を締める時パッキンにゴミが付着していればふき取ってください。ガソリンの漏れにつながり、大変危険です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:44
RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 492
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
作業中の補給
農・林・水産業

作業中の燃料切れに今まで20g缶を使用していたが、高齢になり20g缶が負担。重荷になり苦労したが10g缶で楽に補給できている。非常に助かっている。

2人が参考にしています
2026-03-26
用途:
災害時用

災害時の発電機燃料用に購入しました。使わなくて済むと良いのですが。

対象商品:
16639708
2026-02-10
用途:
バイクのメンテナンス時
その他業種

手頃なサイズと安価な携行缶を探していたところ、ちょうどいい物があったので購入することにした。つくりもしっかりしているし、持ち運びにもちょうど良かった。

対象商品:
16639708
2025-12-02
用途:
モトクロスコースでの走行時
電気・ガス・熱供給・水道業

容量としては小さいため、頻繁にスタンドに行かなくちゃならないけど、軽トラてバイクを運ぶため小さい必要がある。一日遊ぶには十分な容量なので自家用車の給油時についでに入れるようにしている。

1人が参考にしています
2025-10-31
用途:
発電機のガソリン補充に
建設業・工事業

今どきはセルフじゃないスタンドを探すのに苦労する。やっと見つけたと思ったら免許証出して住所まで書かされた。仕方ない、、、
20リットルのガソリンが満タンに入ると流石に重い。がノズルの長さがちょうどよく、こぼれることなく発電機に給油出来た。

2025-10-25
用途:
販促品として

顧客様への製品お買上記念品としています。この価格で喜ばれるものは少ないです。重宝しています。

2025-10-15
用途:
バイクの給油
竹原製作所 様

携行缶でないとスタンドで給油はしてもらえない。
軽油に至っては緑の携行缶か灯油のポリタンクでもよいらしい。
スタンドで聞いた。

2025-12-10
用途:
バイク用燃料保管

今まで使用していたタンクの更新用として購入しました。従来品と比べて軽いので耐久性は見守りたいと思います。給油時のエア抜きネジの取っ手部分をネジより少し大きくすると閉め易く、開け易いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
3人が参考にしています
2022-04-07
質問:
適合ノズルを教えてください。
回答:
適合ノズルは下記商品となります。

注文コード:11109717  品番:ST20B
⇒モノタロウ ガソリン携行缶用給油ノズル【注文コード:52813854】[ST20B用]
https://www.monotaro.com/p/5281/3854/

注文コード:16639708 品番:DSB-5
注文コード:16639717 品番:DSB-10
⇒モノタロウ ガソリン携行缶用給油ノズル【注文コード:52813845】[BSB-5、10用]
https://www.monotaro.com/p/5281/3845/
2人が参考にしています
2022-03-15
質問:
パッキンのみの取り扱いはございますでしょうか。
回答:
パッキンのみの取り扱いはございません。
15人が参考にしています
2022-03-15
質問:
ノズルを蓋の中に収納する事はできますでしょうか。
回答:
20L(注文コード:11109717)のみ収納可能でございます。
5L(注文コード:16639708)と10L(注文コード:16639717)は収納できません。
1人が参考にしています
2022-03-15

「ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする