スカラストE カルシウム系スケール専用除去剤

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20kg) 注文コード16639918 品番W403
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

管内の腐食を抑制する成分が配合されています。また、発泡反応を伴いながらスケール溶解し除去します。

用途空調機器の配管の洗浄剤 仕様1缶当り中和剤NSを約4.8kg、またはスカラストNSを13.2kg使用(参考量) 使用方法クーリングタワーでの使用濃度は、スケールの程度にもよりますが、保有水量の10%〜20%の量を直接投入を行って下さい。その後1〜3時間程循環させてください。その他スケール除去に関しましては、5倍〜10倍希釈でご使用ください。 液性酸性 洗浄時間1〜3時間
注意
※取り扱い時には、ゴム手袋、保護メガネ、マスク等をして、直接肌に触れないようにして下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16639918
2016-05-30
用途:
空調関係

3時間位循環させたら良い具合に溶け出しました、次回も使いたいです。

対象商品:
16639918
2016-08-23
用途:
空調用クーリングタワーの清掃
大新プラスチックス株式会社 様

液体なので使いやすいが、少し効き目が悪いのか、長く清掃していなかったので汚れ(スケールの付着)がきついのか なかなか落ちにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする