MagX(マグエックス)
MagX(マグエックス)の 整備補助用品
MagX(マグエックス)の マグネット収納
MagX(マグエックス)の マグネットハンガー
マグネットパワーベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16640487
品番
MPB-500
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
吸着力(N)
1.13 N(1cm
2
あたり)
色
無地
幅(mm)
25
厚さ(mm)
4
高さ(mm)
500
耐荷重(g)
3000
材質
異方性マグネットベルト
質量(g)
173
タイプ
両面磁力タイプ
磁束密度
(表面)800G
サイズ
小
用途
工場・倉庫などで工具ホルダーとして。ナットボルトなどの一時保管など。
仕様
両面磁力