Teagles (トーマセンイ)
Teagles (トーマセンイ)の ワーキングウェア
Teagles (トーマセンイ)の トップス
Teagles (トーマセンイ)の オールシーズン トップス
7600 綿混ブルゾン
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16641126
品番
7600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,619
販売価格(税別)
¥
3,290
バスケットに入れる
丈夫な綿混素材の作業ブルゾンです。
両胸の大型ポケットは収納力抜群です。裾はフィット感の良い脇ゴム仕様。
同シリーズで長袖シャツ、ベスト、カーゴパンツ、スラックスと上下セットで着用いただけます。
色
シルバー
サイズ
3L
種別
ブルゾン
胸囲(cm)
126
混率(%)
ポリエステル65綿35
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
69
生地
TCツイル
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。