ヨコヅナ
ヨコヅナの 内装商品
ヨコヅナの レール
ヨコヅナの ハンガーレール
アジャスト用ガイドローラー 鉄枠 耐ナイロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
16646455
品番
GUM-0020
参考基準価格(税別)
¥14,460
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
下部のレール1本で済みます。取り付け場所の狭い所に最適。
耐ナイロン使用により摩耗が少ない。重量戸車とセットでご使用ください。
用途
1本レール門扉用。
質量(g)
1335
材質(ローラー部)
LPプラス
使用範囲(mm)
(門扉幅)55〜90
材質(軸)
鉄(M10×90)
取付け方法
熔接、ビス止め(ビス止め用穴付)
材質(枠)
鉄 5mm
注意
ロットにより、仕上げが異なる場合がございますが、仕様に相違ございません。
予めご了承ください。