ASF-1 チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 16646498 ASF-1 チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 16646498 ASF-1 チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 16646498 ASF-1 チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 16646498

チャンネルサポート

(118件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16646498 品番 ASF-1
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
寸法(mm)W7.8×D11 全長(mm)600 ねじ穴数4 材質スチール異型材(クローム) 厚さ(mm)2.0 クローム 仕上クローム RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用するサポート、棚受によって使用荷重が異なります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:447451

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 118
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-02
用途:
DIY
その他業種

安いのに高見えで大満足です。
ロックもしっかりかかり、他社製品に比べても安心感が違います。
最初からロイヤルにしておけばよかったです。

2026-01-11
用途:
DIY
農・林・水産業

洗濯物を室内干ししたくてDIYで2×4材とこの商品で作成しました。
見た目も良く満足のいく物干しを作ることが出来ました。

2025-08-26
用途:
壁への可動棚の取り付けに使用しました
卸売・小売業

ホームセンターで買うよりも安く入手できました。
品質は問題ないですし、発注翌日には届いたので、「今日必要!」ということでなければまた利用したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
16646507
2025-05-05
用途:
衣装棚の増設
教育・研究機関

古着屋のような衣装棚が完成。細い割にはしっかりしていて、結構負荷をかけても大丈夫そう。別売りの棚受けと合わせて、見た目も綺麗。ビスを事前に用意する場合はサイズはよく確認しておくと良い。

2025-07-17
用途:
ピーコン後を利用した棚設置
税理士法人フロイデ 様 (サービス業)

品質・強度問題無しです
送付も早くて迅速に作業完了できました

有り難うございます

対象商品:
16646507
2025-05-05
用途:
ガレージ棚作成
卸売・小売業

地元ホームセンターよりもお得に購入出来ました。納品も早かったです。

対象商品:
16646525
2024-11-22
用途:
新築現場
建設業・工事業

ホームセンターで探していましたが、用途に合う物がなかったです。
希望の商品で大変満足しています。

対象商品:
16646516
2024-02-10
用途:
リフォーム
建設業・工事業

出荷も早く助かりました。扱いやすくて良かったです。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする