※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク標準ストローク
ストローク(mm)350
オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
使用圧力範囲(MPa)0.1〜1.0
注文コード16647803
品番MGPL100-350Z-A93L
参考基準価格(税別)¥197,010
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ種類・使用圧力範囲など83種類から選べます
他の種類を見る
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。