※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク標準ストローク
ストローク(mm)400
オートスイッチ種類M9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
使用圧力範囲(MPa)0.1〜1.0
注文コード16647846
品番MGPL100-400Z-M9PWL
参考基準価格(税別)¥217,910
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ種類・使用圧力範囲など40種類から選べます
他の種類を見る
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。