製品写真

ー ファースト・カビ撃退ジェル 1kg 1本 大一産業 16660589 ー ファースト・カビ撃退ジェル 1kg 1本 大一産業 16660589

ファースト・カビ撃退ジェル 1kg 1本

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1kg×1本) 注文コード16660589 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

カビ取りジェル史上最高クラスの塩素濃度4.5〜5.5%を実現。頑固なカビを約30分で除去
ジェル状で密着度が高く、カビに深く浸透
細かい場所もピンポイントで塗れる
ツンとした塩素臭が少なく使いやすい
天井や壁面に塗っても垂れにくい

用途浴室内のシリコンコーキング、ゴムパッキン、タイル目地などのカビ除去 成分次亜塩素酸ナトリウム・増粘剤・精製水 液性強アルカリ性
関連資料:(1.56MB)
注意
※使用前に本SDSを読み、理解するまで取り扱わないこと。
※使用後は必ず洗い流すこと。
※屋外または歓喜の良い場所でのみ使用すること。
※開封時はキャップをゆっくりと回し開けること。
※適切な保護手袋、保護衣、保護メガネ、保護面を着用すること。
※材質が不明なもの、木製品は変色の恐れがあるため目立たないところで試してからご使用ください。
※酸性の強い洗剤と混ぜると有毒ガスが発生するため、使用時に原液を希釈して必要な量だけ作り、作り置きをしないこと。
※塩素は日光によって容易に分解するため、原液は直射日光が当たるところや高温の場所に置かず冷暗所で保管すること。
※金属に対して腐食性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする