※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 内装商品
SUGICO(スギコ)の 吊り金具
SUGICO(スギコ)の フック(吊り金具)
ステンレス鋼製 玉付回転フック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
抵抗機能なし
吊下荷重N(kgf)
117.6(12)
注文コード
16661560
品番
TO-284
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
仕様・吊下荷重N
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
フックの先端が球状なので安心してご使用できます。
フリクション(抵抗機能)により振動による首振りを防止します。(TKF型)
付属品
十字穴付サラ木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
仕様
抵抗機能なし
質量(g)
20
仕上
バレル研磨
吊下荷重N(kgf)
117.6(12)