SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の サニタリー商品
SUGICO(スギコ)の ラバトリー金物・屑入投入口
ステンレス鋼製飲み残し投入口
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16661639
品番
TO-938H
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(Φ×高さH)(mm)
200×150
開口寸法(mm)
Φ171
仕上
ヘアライン
適合ホース内径(Φmm)
50