曜日別特売
STRIMER WLS 24PIN-T RGB搭載電源ケーブル LIAN LI 16665760

STRIMER WLS 24PIN-T RGB搭載電源ケーブル LIAN LI 16665760
STRIMER WLS 24PIN-T RGB搭載電源ケーブル LIAN LI 16665760
STRIMER WLS 24PIN-T RGB搭載電源ケーブル LIAN LI 16665760
STRIMER WLS 24PIN-T RGB搭載電源ケーブル LIAN LI 16665760
STRIMER WLS 24PIN-T RGB搭載電源ケーブル LIAN LI 16665760
STRIMER WLS 24PIN-T RGB搭載電源ケーブル LIAN LI 16665760
STRIMER WLS 24PIN-T RGB搭載電源ケーブル LIAN LI 16665760

RGB搭載電源ケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ケーブル長(mm)260注文コード16665760品番STRIMER WLS 24PIN-T
参考基準価格(税別)¥16,257販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ケース内部を鮮やかに彩るARGBエクステンションテーブルにワイヤレス機構を搭載した最新モデルです。 2.4GHzワイヤレス制御を採用したことで電源ケーブルから直接電力が供給されるようになり個別の電源が不要になりました。 ライトガイドの再設計や延長ケーブルを隠すために側面のカバー範囲が拡張されるなど、さらに飛躍的な進歩を遂げています。 ワイヤレス化によってインストールプロセスが大幅に簡素化されたことも大きな魅力でしょう。 イルミネーション機能は、「L-ワイヤレスコントローラー」とソフトウェア「L-Connect 3」により完全に制御されるため、視覚的に効果を確認しながら用意にコントロールできます。 「L-ワイヤレスコントローラー」は最大10チャネルの同時送信をサポートしているため、「UNI FAN SL/TL Wireless」シリーズと同期したイルミネーション演出も可能です。 まさに革新性と美しさを融合させた、優れた視覚効果を手に入れられるアイテムです。

仕様ライトガイド:12寸法(mm)315×18.3×60消費電力(W)9ケーブル長(mm)260素材シリコン/TPE(熱可塑性エラストマー)LED使用数(個)132コントローラあり
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする