120mmLCDリバースケースファン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16665830 品番UF-RS-TL120-LCD-WLS-1B
参考基準価格(税別)¥12,048 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スライド式の結合部から電力と信号を伝達させる、独自の連結システムを搭載した120mmリバースブレードケースファンのLCDスクリーン搭載モデルです。 ファン中央部に1.6インチLCDスクリーンを搭載しており、CPUとGPUの温度と負荷、ファン速度を表示させるほか、用意されたプリセットアニメーションやユーザー独自の画像による視覚効果も利用できます。 「L-Connect 3」ソフトウェアとのシームレスな統合により、ユーザーは好みのコンテンツを表示するよう柔軟にディスプレイをカスタマイズでき、高度にパーソナライズされた体験を得られます。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 各ファンに装備された26個のLEDとライトストリップ、防振パッドの端を囲むファンフレームの側面に設置された幅広のミラーにより、洗練されたRGBライティングをディスプレイできるよう強化されています。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。

セット内容本体、ネジセット、専用ケーブル、エクステンションケーブル 寸法(mm)ファン:120×124×28 ベアリング流体軸受 (FDB) 接続PWM 4ピン、USB 9ピン、3-12V PWM to SATA 回転数0.35〜1900RPM ノイズレベル31dBA 素材PBT(ポリブチレンテレフタレート)、PA66(ポリアミド66) 操作電圧(V)DC12&5 最大風量(CFM)54.3 入力電力(W)7.08 最大風圧(mmH2O)2.83
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする