防毒マスク 交換用部品

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 16665898 品番 7711J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

3Mろ過材7711Jは、3Mリテイナー774とともに3M吸収缶7シリーズと組み合わせることにより、防毒マスク国家検定区分S1に合格しています。
3M有機ガス用吸収缶71J-55、71J-1、3Mコンビネーション用吸収缶77Jにご使用いただけます。
ミストや有害粉じんのばく露を低減できます。
3Mリテイナー 774とともに組合せて吸収缶に装着してご使用ください。

適合マスク7001J-55、7001J-100 用途吹き付け塗装など粉じんやミストを伴うさまざまな有機溶剤等の作業にお使いいただけます。 適合7000シリーズ ガスの種類有機ガス 粒子捕集効率(%)80%以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする