※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アイスマンHYBRID-PRO

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ブラック 注文コード16665927 品番ICMPH-BLV-SET
参考基準価格(税別)¥64,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)32 ブラック 質量(g)約385 電圧(V)14.4 出力ファン接続プラグ24V/20V/16V/12V 水冷接続プラグ7.2V 外径(Φmm)109 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×28.5×126.5 充電時間(時間)約4 モード水冷タイマーモード搭載:連続、20秒作動-45秒停止、20秒作動-90秒停止 バッテリー容量(mAh)5000

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする