※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Y'sGOD
Y'sGODの 空調・水冷ウェア
Y'sGODの 水冷ウェア
アイスマンHYBRID-PRO
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
アーミーグリーン
注文コード
16665936
品番
ICMPH-GRV-SET
参考基準価格(税別)
¥64,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
32
寸法(mm)
H126.5×W80×D28.5
色
アーミーグリーン
質量(g)
約385
電圧(V)
14.4
出力
ファン接続プラグ24V/20V/16V/12V 水冷接続プラグ7.2V
充電時間
約4時間
モード
水冷タイマーモード搭載:連続、20秒作動-45秒停止、20秒作動-90秒停止
バッテリー容量(mAh)
5,000
外径(mm)
109
商品説明動画
参考になった